安全メガネ :「安全メガネ 子供」の検索結果

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-51 VF-P 保護メガネ スモールタイプ 理研オプテック 動画あり
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。 ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。 テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。 (伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇 形状二眼型 寸法(mm)150×132~142×53 質量(g)30 レンズ色クリア 機能防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート) アズワン品番3-7581-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります