一般用メガネ :「自転車用サングラス」の検索結果
老眼鏡とは焦点を合わせることが難しい状態をサポートするメガネです。人間の視力は経年によって近くのものが見づらいなどピントを調節する機能が低下しますが、老眼鏡は視力を調節する役割を果たしています。老眼鏡には文字など近くのものを見ることに特化したライブラリーメガネや細かな文字を見ながらの作業に適した遠近両用メガネなどさまざまなタイプがあるのが特徴です。さらには屋外の作業に向いたUVハードコート付きのタイプや溶接作業に際に目を保護してくれる防塵めがねなどがあり、用途に応じて選ぶことができます。
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
一般用メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。