絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • オスラム(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
種別
  • 24W形(1)
  • 32WFHT形(1)
  • 32W形(2)
形状
形状
トリプル(5)
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(4)
  • 電球の種類蛍光灯(4)
口金
  • GX24q-3
  • 2G11(1)
  • G23(1)
  • G24d-1(1)
  • G24d-2(1)
  • GX10q(3)
  • GX10q-1(6)
  • GX10q-2(10)
  • GX10q-3(9)
  • GX10q-4(6)
  • GX24Q(3)
  • GX24q-2(4)
  • GX24q-4(6)
  • GY10q-2(4)
  • GY10q-3(2)
  • GY10q-4(5)
  • GY10q-6(5)
  • GY10q-7(5)
  • GY10q-9(5)
  • GY10q-10(3)
定格電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
光色
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(5)
昼白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム(5件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷
定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
口金GX24q-3電球の種類蛍光灯光色ナチュラル色消費電力(W)24
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
光色ナチュラル色形状ツイン3(6本束状ブリッジ)口金GX24q-3定格消費電力(W)32電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5形状トリプル質量(g)82口金GX24q-3定格消費電力(W)24全光束(Lm)1800定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145形状トリプル質量(g)91口金GX24q-3定格消費電力(W)32全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 東京メタルコンパクト形蛍光灯東京メタル
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂・ガラス寿命10000時間

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯