絞り込み
ブランド
  • オスラム(1)
  • 光商事(1)
種別
  • 42WFHT形
  • 9W形(2)
  • 13W形(5)
  • 16WFHT形(1)
  • 16W形(1)
  • 18W形(2)
  • 23WFHP形(1)
  • 24WFHT形(2)
  • 24W形(1)
  • 27W形(4)
  • 32WFHP形(1)
  • 32WFHT形(2)
  • 32W形(3)
  • 36WFPL形(1)
  • 36W形(2)
  • 42W形(2)
  • 45WFHP形(1)
  • 45W形(1)
  • 55W形(3)
  • その他(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
口金
  • GX24Q(1)
  • GX24q-4(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
10~20未満・40~50未満
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(2)
昼白色・電球色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
FHT代替LEDランプ 光商事FHT代替LEDランプ光商事
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯