絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
形状
形状
ダブル(2)
種別
  • 55W形
  • 6W形(1)
  • 9W形(2)
  • 13W形(5)
  • 16WFHT形(1)
  • 16W形(1)
  • 18W形(2)
  • 23WFHP形(1)
  • 24WFHT形(2)
  • 24W形(1)
  • 27W形(4)
  • 32WFHP形(1)
  • 32WFHT形(2)
  • 32W形(3)
  • 36WFPL形(1)
  • 36W形(2)
  • 42WFHT形(2)
  • 42W形(2)
  • 45WFHP形(1)
  • 45W形(1)
口金
  • GY10q-7(2)
定格電力(W)
  • 50~60未満(3)
光色
  • 光色昼白色(3)
昼白色
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ブライトライト(1)
Panasonic(パナソニック)・ブライトライト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
光色パルック色(3波長形昼白色)種別55形形状ツイン寸法(mm)ガラス管径/20、長さ/560質量(g)221口金GY10q-7全光束(Lm)4500定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)0.670定格ランプ電力(W)55電球の種類蛍光灯

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯