絞り込み
ブランド
  • エーインサイト(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置方式
  • ねじ止め(1)
灯数
  • 208
  • 1(58)
  • 2(44)
  • 3(41)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
保護等級
  • IP65(1)
IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト防災ソーラー人感センサーライトエーインサイト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED
センサーライト