センサーライト :「人感センサー付きライト」の検索結果

特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5 センサー感知方式人感 充電時間(時間)約32~50 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間)約30000 センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。 常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。 暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。 家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。 壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。 コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3 仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く) 光束(Lm)(最大)約10 使用場所屋内 LED寿命(時間)30000 LED使用数(個)3(導光板使用) センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約4 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)148×127×24 連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間 保護等級IP44 光源昼白色 使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度 充電時間約10時間10~12時間 色温度(K)6500~7500 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2 光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10% 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数108粒 調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯 連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16 色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色) 連続使用可能時間25000時間(寿命時間) 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 光束(Lm)【フロントライト】20・10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
電源(AC)100V 連続使用時間(時間)約2.5 定格周波数(Hz)50Hz/60Hz 消費電力(W)約0.7 光源フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色 全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50 センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度 充電時間約25時間~30時間(※お買い上げ時や長時間未使用の場合) バッテリー容量(mAh)約300(リチウムイオンバッテリー) 使用時間約30000時間(寿命時間) 動作温度(℃)-5~40 寸法(mm)本体:W50×D22×H110、ホルダー:W48×D47×H51 仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。 切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。 USB充電方式で、持ち運びもできます。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。 本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。 ※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート 使用温度範囲(℃)約-40~60 消費電力(W)約0.55 電源リチウムイオンポリマー電池 連続使用時間約5時間 充電時間約4.5時間 LED18粒 バッテリー容量(mAh)750mA750 光束(Lm)約65※最大 LED寿命(時間)約10000
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷