1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。
材質ABS、PP、PS 質量(g)185 電源ソーラー充電式 センサーセンサーから全方向に90°(3m以内) 寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5 バッテリーリチウムイオン電池(750mAh) 挟み幅最大4cm 明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15 点灯時間【センサー】20秒 連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時) 防水IP44
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷