センサーライト :「卓上」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m) 質量(kg)(本体のみ)1 定格消費電力(W)(最大時)15 発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色) センサー感知方式タッチセンサー ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A 設置場所屋内 明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時) USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個) 電球の種類LED
1個
4,747 税込5,222
翌々日出荷