センサーライト :「防犯」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10以下 使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 質量(g)約340(充電池を含む) 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-65
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷


ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK) 質量(g)120 クランプ範囲(mm)約10~約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
1個
313 税込344
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。 適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応) 長さ(mm)900
1個
759 税込835
当日出荷

鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
1個
1,327 税込1,460
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.2 設置方式プラグ式 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 設置場所屋内 定格消費電力(W)0.3 質量(g)約40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 光源電球色LED/白色LED センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用 消費電力(W)0.26 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 光源白色LED×3灯 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式人感+明暗 設置場所屋内用 感知方式人感+明暗 電球の種類LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様IDコード/25万通り 質量(g)約7 電源センサーライト本体より供給 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58 使用可能温度範囲0℃~40℃ 耐水性防沫タイプ 周波数(MHz)313.625(特定省電力機器) 電波到達距離(m)(見通し)約50 点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼) 防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用 付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付) 質量(g)約163(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値) 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1 電球の種類LED
1個
2,659 税込2,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED 使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED 設置場所屋外 付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84(電池は含まない) 電源単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級IPX4 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃)-20~45 センサー感知方式赤外線 電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 耐水性IP×4 点灯保持時間約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 センサー感知方式明暗センサー 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
1個
2,657 税込2,923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
844 税込928
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
1,803 税込1,983
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類LED 付属品両面テープ 質量(g)約56(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22 光源LED 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命約60時間 設置方式両面テープ
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源ウオームホワイト色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m 明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 光色電球色 点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯
1個
3,037 税込3,341
翌々日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約74(電池除く・クリップ含む) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで 設置方式クリップ式 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
2,469 税込2,716
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
1,709 税込1,880
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源ウオームホワイト色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 光色電球色
1個
1,043 税込1,147
当日出荷