絞り込み
ブランド
- インターベース
- モノタロウ(3)
- オーム電機(90)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- ANTEL(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

ソーラー充電式センサーライト 20LED
インターベース¥769税込¥8461個翌日出荷庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策に。ソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラス色ブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
ソーラー人感センサーライト
インターベース¥999税込¥1,0991台翌日出荷ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ON。センサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適。人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯。【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯。【スイッチ3回目】消灯用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2エコロジー商品省エネ