7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅160×高さ90×奥行き44 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約600(しっかり点灯時) 光源LED×28灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約352 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約800(しっかり点灯時) 光源LED×48灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約150(しっかり点灯時) 光源LED×20灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約147 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅130×高さ90×奥行き40 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約400(しっかり点灯時) 光源LED×18灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書 質量(g)約106 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約100(しっかり点灯時) 光源LED×21灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本 質量(g)42(鉄製プレート含まず) 電源リチウム充電池 3.7V 300mAh 全光束(Lm)50(満充電の場合) 表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯 光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません) 充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合) 連続点灯時間10秒 センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度 連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷