人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)約15
光源黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
動作照度人感センサー:約5ルクス
使用場所屋内
灯数1
人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°
点灯時間約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類LED
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書(2.05MB)
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書
質量(g)約310
外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)
保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)
光源LED(交換不可)白色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)
検知方式赤外線受動式
周囲温度(℃)-20~+45
点灯保持時間約10秒(固定)
光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン
点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。