センサーライト :「LED コンセント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認
保護等級IP65
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(8.7MB)
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能
常夜灯モード、フラッシュモードを搭載
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
電源(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)750~最大1500
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防沫型)
角度調整範囲【ライト部】上向き60度、下向き48度、左右各50度調整可能
検知範囲360度/半径約10m
照度(Lx)(点灯開始)5~200
LED色昼光色
外観DSLD15C1(W)_(71562)※DXアンテナのHP参照
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
点灯時間約10秒~10分
電球の種類LED
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
用途2灯型LEDセンサーライト白色モデル。ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能。常夜灯モード、フラッシュモードを搭載。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
タイプ昼光色
規格DSLD20C2(W)_(43260)
消費電力(W)21
全光束(Lm)1000~2000
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫型)【屋外使用可能】
電源(AC100V)50/60Hz
検知範囲360度(半径:10m)
センサー感知方式人感
外観DSLD20C2(W)_(71563)
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
点灯開始照度(Lux)5~200
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2
点灯時間10秒~10分
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約0.9(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15.5(待機時1以下)
全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約1.0(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21(待機時1以下)
全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。
モーター内蔵、自動追尾式センサーライト
センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様外観図:DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認
全光束(Lm)1000
検知範囲270°
センサー感知方式人感センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.42MB)
電球の種類LED
照射角度(°)左方向・右方向90(自動追尾時:角度45度ステップ)上方向90/ 下方向28
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認
保護等級IP65
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.2MB)
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。小型でも明るい1灯型(500lm)。ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。照射調節角度:上方向90度、下方向25度。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途モーター内蔵、自動追尾式センサーライト 。センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 。センサー検知範囲:270° 。全光束500lm 。点灯時間30秒 。個装箱はカラー箱 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6) 。法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法
仕様外観図:DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ株式会社のHPを確認
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。