センサーライト :「コンクリート用ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。
付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書
トラスコ品番659-2211
幅(mm)124
高さ(mm)95
奥行(mm)75
電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh
使用電球LED0.5W×36個
光源色白色
点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時)
明るさ(Lm)400
電球の種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180
保護等級IP44相当
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約90°、約8m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性防沫タイプ相当
防水性IP44相当
点灯時間約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)約210(電池含まず)
取付寸法(mm)約130まで
光源LED 0.5×3個
モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)100
点灯時間約5秒~30秒
電球の種類LED
電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約130°、約6m
電池寿命1日約5回点灯で約1年間
設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応
点灯時間約10秒(AUTO)
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
センサー探知範囲水平約120°、約6m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付
点灯時間約15秒固定
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。