絞り込み
ブランド
灯数
1・2・3・4・6・8・14・16・18・20・24・28・32・108・150・208・234・268・288・432・灯数をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
保護等級
IP35・IP43・IP44・IP45・IP54・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX3・IPX4・IPX5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: センサーライト

601件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-HB300用替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-HB300用替バッテリーライテックス(ムサシ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
ソーラーパネル搭載LEDセンサーライト 公成ソーラーパネル搭載LEDセンサーライト公成
999税込1,099
1台
6日以内出荷
ネソーラーパネルを搭載した電源不要のセンサーライトです。ネジや粘着シールで手軽に設置でき、手軽な防犯としてもオススメ。人感センサーモード、DIMモード、常時夜灯モードと3種のモードが、電源ボタンでモード切替ができるので設定も簡単です。
用途※本商品はIP44簡易防水型です。雨や水などが直接かかる場所への設置はできません。付属品ネジ・カールプラグ各2、粘着シール1材質ABS、PP質量(g)パッケージ込み125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×99×44変換効率(%)【ソーラーパネル】7充電時間(時間)10充電池タイプリチウムイオン3.7V1800mAh人感センサー距離約5m角度120°
LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。
用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C
防犯センサースポットライト 太知ホールディングス防犯センサースポットライト太知ホールディングス
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
配線不要の便利な乾電池式でどこにでも設置ができる防犯センサースポットライトです。人感センサーを搭載、ライトのエリア内に人が居る事をセンサーが検知して450lmの光で警告。瞬時にパッと明るく点灯することで勝手口や玄関のセキュリティにつながります。IP65の防塵防水機能付きで屋外でも安心して使用できます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、埋込ポール質量(g)410消費電力(W)5電源単1乾電池×3(別売り)光源COB LEDライト色温度(K)5500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×129×142検知範囲水平垂直120°、距離約7m使用環境温度(℃)-25~+41防塵防水性能IP65点灯方式3段階(30秒/1分/2分)電池寿命1日3回の点灯で1回1分使用した場合、約7か月(アルカリ乾電池使用時)検知方式人感センサー&明暗センサー明るさ(Lm)450ポール長(mm)埋込ポール:先端含め300
24時間タイマーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)24時間タイマーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品専用リモコン材質ABS樹脂電源家庭用コンセント定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7本体質量(g)本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず)定格消費電力(W)0.7全光束(Lm)最大約12機能リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定色温度3,000K検知方式センサー:リモコン操作調光方式4段階調光機能調色の可否なし
ワイヤレス連動ナイトライト2個 ANTELワイヤレス連動ナイトライト2個ANTEL
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
調光、調色可能タッチボタン付き明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途Type-c充電本体2個ホワイト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1000稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間明るさ(Lm)40
ワイヤレス連動ナイトライト ANTELワイヤレス連動ナイトライトANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
調光、調色可能タッチボタン付き明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途Type-c充電ホワイト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1000稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間明るさ(Lm)40
センサーライト三脚 白 DAISHIN(大進)センサーライト三脚 白DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池4本で使用可能。
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
センサーライト三脚 黒 DAISHIN(大進)センサーライト三脚 黒DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)215電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)400機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
LEDマルチ電球60型 電球色 ムサシLEDマルチ電球60型 電球色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間
LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシLEDマルチ電球60型 昼白色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間
LEDソーラーウォールライト STAR☆LIGHTLEDソーラーウォールライトSTAR☆LIGHT
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。
用途夜間の照明・防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本質量(g)約150バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200
LEDソーラーウォールライト STAR☆LIGHTLEDソーラーウォールライトSTAR☆LIGHT
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。
用途夜間の照明・防犯対策に付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本寸法(mm)約100×171×97材質(本体)ABS樹脂質量(g)約255バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7検知距離(m)約2~6防塵防水性能IP44モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFFバッテリー容量(mAh)1500明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)センサー感知範囲約120度
ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2Pトレードワン
1,398税込1,538
1パック(2個)
6日以内出荷
夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
ソーラーガーデングラスライト ジェムタイプ(ホワイト&レインボー) トレードワンソーラーガーデングラスライト ジェムタイプ(ホワイト&レインボー)トレードワン
799税込879
1個
6日以内出荷
玄関・庭や花壇などの地面に挿すだけの簡単設置のガーデンライト。ソーラー充電式なので電源が必要なく、明暗センサー搭載なので、暗くなると自動で点灯します。白色ライトとレインボーライトに切替できるので、カラフルで華やかな演出にも使用できます。
材質ステンレススチール・ガラス・ポリプロピレン質量(g)約295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×335
LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
セット内容充電用 Type-Cケーブル寸法(mm)最大1570使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約3~15光源LED色温度(K)約3000~6000(電球色)、3000(昼白色)、4500(昼光色)、6000K防塵防水性能有IP54充電時間(時間)約1.5LED72粒コネクタUSB Type-C高さ調整バッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)最大約1500LED寿命(時間)約30000調光範囲3段階(強:1500Lm、中:500Lm、弱:200Lm)
防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替メイダイ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
いざというとき慌てない!使いたいとき手にとれる灯りで安心備えませんか?防災士監修インテリアに馴染む木目調のセンサーライト両面シールやマグネットで壁に取り付け、ライト部分のみ取り外して手持ち使用もOK寝室、トイレやクローゼットで普段使いに。いざという時は懐中電灯替わりに電球色・昼光色・昼白色と設置場所に合わせて切り替え可能乾電池式なので急な停電や防災の備えとしてもぴったりアルカリ乾電池(単4×2本)※電池別売り
用途人感センサー ライト 防災グッズ 防災 防犯用品 自動点灯 足元灯 非常灯 懐中電灯 災害対策 地震対策 非常用 停電付属品取り付け用スタンド、両面シール材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6×2.5
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m オーム電機ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10mオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式のストリングライト明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯点灯パターンは8種類から選べますLED発光部の長さは約10m
付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
COBセンサーライトブラック ANTELCOBセンサーライトブラックANTEL
899税込989
1個
3日以内出荷
電源:単四電池×3本使用時間:・常時点灯モード:約15時間・明暗人感センサーモード:約3ヵ月(1日10回、1日8時間使用)最高明るさ:約120lm色:昼光色付属品:両面テープ、保証書付取扱説明書
用途かんたん取付け:マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、壁掛け(ビス穴あり) 球体なので照らしたい角度を自由に調整できる 点灯モード2種類:常時点灯モード、明暗人感センサーモード 緊急時にハンドライトとしても活躍 ”吊下げ””平置き”のどちらも対応できるブリスターパッケージ
COBセンサーライト ANTELCOBセンサーライトANTEL
899税込989
1個
3日以内出荷
電源:単四電池×3本使用時間:・常時点灯モード:約15時間・明暗人感センサーモード:約3ヵ月(1日10回、1日8時間使用)最高明るさ:約120lm色:昼光色付属品:両面テープ、保証書付取扱説明書
用途かんたん取付け:マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、壁掛け(ビス穴あり) 球体なので照らしたい角度を自由に調整できる 点灯モード2種類:常時点灯モード、明暗人感センサーモード 緊急時にハンドライトとしても活躍 ”吊下げ””平置き”のどちらも対応できるブリスターパッケージ
ソーラー式折りたたみウォールライトM ANTELソーラー式折りたたみウォールライトMANTEL
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式電源:リチウムイオン充電池バッテリー容量:1500mAhLED:40pes色温度:昼光色防水:IPX4
用途連続点灯時間:約12時間 充電時間:確認中 結束バンド用アタッチメント付属
ソーラー式折りたたみウォールライトS ANTELソーラー式折りたたみウォールライトSANTEL
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式電源:リチウムイオン充電池バッテリー容量:1200mAhLED:32pes色温度:昼光色防水:IPX4
用途連続点灯時間:約12時間 充電時間:確認中 結束バンド用アタッチメント付属
COB型LEDライト NEO 平野商会COB型LEDライト NEO平野商会
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。
材質ABS、PC質量(g)約340電源単3電池×3(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5ライト種類COB-LEDライト:30個×2連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4
ソーラーセンサーライト 防犯対策 IP65防水 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 IP65防水万方商事
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、LED54個搭載で明るさ抜群のソーラーセンサーライトです。3点灯モード(通常/DIMセンサー/センサー)でシーンに応じた使い分けが可能。太陽光発電式のため電気代ゼロ&環境に優しいライトです。IP65防水仕様で雨天でも安心、工事不要のワンタッチ設置です。「設置が面倒」「ランニングコストが気になる」といった悩みを解消する、屋外照明の最適です。
用途照明・防犯用に。質量(g)440寸法(cm)約30×10.8点灯方式通常点灯/DIMセンサー/センサーモード充電時間(時間)約7以上でフル充電LED54個防水性IP65
ソーラーセンサーライト 防犯対策 リモコン付き 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 リモコン付き万方商事
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。質量(g)740角度(°)感知:約120センサー6種類寸法(cm)約17.7×23.5×12.8LED色白色、中性色、暖色ソーラーパネル出力5V/5WLED360LED内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池明るさ(Lm)最大2000防水保護等級IP65感知距離(m)リモコン:約0~6
ネコの足あとソーラーライト2個セット 平野商会ネコの足あとソーラーライト2個セット平野商会
998税込1,098
1台
4日以内出荷
ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。
材質PP、PS、PVC質量(g)50(商品合計)電源ソーラーパネル充電連続使用時間(時間)8バッテリーニッケル水素電池(40mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×8.5充電時間(時間)8LED最大5Lm充電可能回数300回防水IP44
ソーラーセンサーウォールライトⅡ 平野商会ソーラーセンサーウォールライトⅡ平野商会
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、鉄質量(g)180電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に120°(5m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)
LEDライト 人感センサー付き 充電式 サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式サンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.5センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)連続使用可能時間25000時間(寿命時間)バッテリー容量(Ah)0.5保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー光束(Lm)【フロントライト】20・10取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB LEDBARライト センサー式 JTTUSB LEDBARライト センサー式JTT
999税込1,099
1個
6日以内出荷
手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。センサー範囲は約1~5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。
付属品両面テープ×3、取扱説明書センサー1~5cm色温度(K)6000保証期間3カ月ケーブル長(cm)95USBUSB電源 5V/1A接続
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
789税込868
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワサプライLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能サンワサプライ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)
ソーラー充電電撃殺虫&センサーライト EDITIONソーラー充電電撃殺虫&センサーライトEDITION
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS質量(g)約220電源ソーラー充電式電池リチウムイオン電池モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード光色白・オレンジ(切替)防水IP44
乾電池式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無し
ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54オーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
照射角度を自由自在に調整できるソーラー発電式人感センサー式4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯・ 100%出力で常時点灯・ 5%出力で常時点灯明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト ワイド日本トラストテクノロジー
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。32灯(昼光色16灯/電球色16灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)20灯数LED32灯(昼光色16灯/電球色16灯)
USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト ワイド日本トラストテクノロジー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)。人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)10灯数LED16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)
USB LEDBARライト 3色切替 10cm 日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト 3色切替 10cm日本トラストテクノロジー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
センサーライト