カテゴリ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
センサーライト
コンセント式センサーライト
(4)
乾電池式センサーライト
(3)
絞り込み
設置場所
屋内
(5)
屋外
(5)
センサー感知方式
人感(赤外線)
(3)
明暗
(1)
電球の種類
LED
(7)
設置方式
その他
(1)
クリップ
(1)
マグネット
(2)
吊り下げ
(2)
灯数
1
(1)
消費電力(W)
10~20未満
(2)
30~40未満
(1)
50~60未満
(1)
60~70未満
(1)
10~20未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満
保護等級
IP55
IP35
(1)
IP43
(5)
IP44
(53)
IP45
(8)
IP54
(4)
IP65
(49)
IP66
(3)
IP67
(1)
IPX3
(2)
IPX4
(19)
IPX5
(5)
ブランド
エスコ
(3)
リーベックス
(2)
オーム電機
(1)
日動工業
(1)
エスコ・リーベックス・オーム電機・日動工業
商品レビュー
以上
(1)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
センサーライト
センサーライト
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
商品豆知識
照明の基礎知識
電気機器の保護等級について
光源の種類と特徴
照明における節電対策
もっと見る
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式センサーライト
(4)
乾電池式センサーライト
(3)
保護等級:
IP55
センサーライト クリップタイプ
リーベックス
(1件のレビュー)
¥
1,298
税込
¥
1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途
フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質
PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+35
スイッチ
夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約121(クリップ除く)
表示
電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×90×35(クリップ除く)
保護等級
IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色
ホワイトLED
センサー感知方式
人感
電池寿命
夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式
クリップ
設置場所
屋内・屋外
LED使用数(個)
0.2W×3
センサー感知範囲
左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法
5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類
LED
バスケットへ
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式
オーム電機
¥
3,298~
税込
¥
3,628~
1個
翌々日出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級
IP55(防じん防噴流形
使用周囲温度(℃)
-20~+45
灯数
1
電球の種類
昼光色LED
バリエーション一覧へ(3)
センサーライト フレキシブルアーム
リーベックス
(3件のレビュー)
¥
1,298
税込
¥
1,428
1個
欠品中
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途
フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質
PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+35
スイッチ
夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約179(フレキシブルアーム含む)
表示
電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
保護等級
IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
アーム長さ(mm)
400
LED色
ホワイトLED
センサー感知方式
人感
電池寿命
夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式
マグネット、吊り下げ
設置場所
屋内・屋外
LED使用数(個)
0.2W×3
点灯時間
1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲
左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
電球の種類
LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
80×40
バスケットへ
ニコカプセル
日動工業
¥
10,980~
税込
¥
12,078~
1個
3日以内出荷
から
6日以内出荷
電球の種類
LED
センサー感知方式
照度センサー
設置方式
マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手
保護等級
IP55
使用電池
単1形乾電池×2本
バリエーション一覧へ(8)
LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W
エスコ
¥
42,000
税込
¥
46,200
1個
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様
【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可
材質
本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)
本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)
質量(g)
約1400
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
18以下
検出方式
パッシブインフラレッド方式
感度
60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
保護等級
IP55
出力時間
【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
センサー感知方式
人感センサー
点灯方式
点灯モード点灯/フラッシング
動作モード
約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所
屋外・屋内の壁面
検出出力
EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A
配線方式
電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式
リモコン
〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
明るさ(Lm)
1000
点灯時間
3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
調光率(%)
0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類
LED
バスケットへ
LEDセンサーライト AC100V/60W
エスコ
¥
55,000
税込
¥
60,500
1個
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質
本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)
205.2×107×389.4(H)
質量(g)
約2200
使用温度範囲(℃)
-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60以下
保護等級
IP55
光源
チップオンボード型LED
出力接点
【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式
点灯/ フラッシング
動作モード
約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所
屋内・屋外
接点入力方式
【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式
電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
明るさ(Lm)
4000
点灯時間
点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)
0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類
LED
検知エリア
93°、12m
バスケットへ
LEDセンサーライト 防雨型
エスコ
¥
33,000~
税込
¥
36,300~
1個
翌日出荷
材質
本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(4)
『照明』には他にこんなカテゴリがあります
蛍光灯
電球
多目的灯・スリムランプ
作業灯
懐中電灯・ライト
ヘッドライト
センサーライト
ランタン
卓上ライト
おすすめ人気ランキング
パナソニック センサーライト 屋外
人感センサー
人 感 センサー ライト 屋外
ガレージ用 センサーライト
センサーライト 屋外 強力
人感センサーライト
ペンライト ライト
ソーラーセンサーライト 屋外 防水
玄関灯センサー