ムサシ3日以内出荷
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1質量(g)132消費電力(W)1電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)保護等級IP43モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球1W 高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80探知能力約4mセンサー探知範囲水平約100°設置方式三脚、マグネット設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用アズワン品番65-2476-80明るさ(Lm)130電球の種類LED