センサーライト :「LED 調光」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 設置場所屋内 定格消費電力(W)0.3 質量(g)約40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 光源電球色LED/白色LED センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
1,803 税込1,983
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)