口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
口金E39
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
トラスコ品番805-2815
材質石英ガラス/タングステン/硬質ガラス
全長(mm)290
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-60~+40
口金E39
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)24000
ランプ電流(A)3.3
定格ランプ電力(W)360
平均演色評価数(Ra)25
ランプ効率(Lm/W)125
ランプ電圧(V)130
光源色オレンジ
外径(mm)116
明るさ(Lm)45000
電球の種類HIDランプ
標準消費電力料金(円/h)7.9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39
相関色温度(K)4100
点灯方向BUD形
電球の種類セラルクス
種類透明形
口金EU10
全光束(Lm)3600
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.49
平均演色評価数Ra93
ランプ効率(Lm/W)92
ランプ電圧(V)85
梱包数24
安定器CE0.35ESH1/2-SA2
点灯方向任意
ワット数35W(電子安定器専用)
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12
ランプ電圧(V)85
種類透明形
定格寿命(時間)12000
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金E39
ランプ電圧(V)130
相関色温度(K)6500
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)90
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39
点灯方向BH形
電球の種類セラルクス
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5
ランプ電圧(V)85
種類透明形
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
種類透明形
口金EU10
定格寿命(時間)15000
ランプ電流(A)0.86
ランプ電圧(V)85
梱包数24
安定器CE0.7ESH1/2-SA2
点灯方向任意
ワット数70W(電子安定器専用)
口金E26
定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)85
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.46
平均演色評価数(Ra)90
点灯方向任意
適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8
電球の種類セラルクス
高演色性で白熱電球に近い光色。
口金E39
ランプ電圧(V)100
相関色温度(K)2500
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)85
発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。
口金E39
ランプ電圧(V)130
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)36000
平均演色評価数(Ra)25
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金E39
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)36000
平均演色評価数(Ra)25
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)25
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39
相関色温度(K)3500
定格寿命(時間)24000
平均演色評価数(Ra)75
点灯方向BH形
電球の種類セラルクス
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金E39
ランプ電圧(V)100
相関色温度(K)4100
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)90
電球の種類セラルクス
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39
相関色温度(K)4100
光源色白色
電球の種類セラルクス
口金E26
定格ランプ電力(W)150
ランプ電圧(V)95
種類透明形
相関色温度(K)3000
全光束(Lm)15000
定格寿命(時間)16000
ランプ電流(A)1.80
平均演色評価数(Ra)95
ランプ効率(Lm/W)100
光源色電球色
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
種類透明形
口金G12
相関色温度(K)3000
全光束(Lm)16000
定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)
ランプ電流(A)1.63
平均演色評価数Ra93
ランプ効率(Lm/W)107
ランプ電圧(V)90
梱包数24
光源色電球色
安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10
点灯方向任意
ワット数150W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。