レフ電球 :「屋外」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)135 定格ランプ電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 タイプ散光形 種類150W形 全光束(Lm)1160 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)450 ガラス球形式R120 軸光度(cd)960 適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-40W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-50W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
499 税込549
当日出荷

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)60 形式RF110V60W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF62
1個
599 税込659
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-30W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-30 全長(mm)40 クリア 定格110V-15W 直径(mm)30
1個
579 税込637
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-40 全長(mm)62 定格110V-7.5W 直径(mm)40 ガラス色フロスト
1個
489 税込538
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 全長(mm)68 定格110V-10W 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
489 税込538
8日以内出荷

節電約10%の仕様です。
電源(V)110 定格寿命(時間)2000 ビームの開き(°)45 電球形状レフランプ 電球の種類白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100 形式RF110V100W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF80
1個
679 税込747
当日出荷

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)40 形式RF110V40W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF62
1個
629 税込692
3日以内出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-50 定格100/110V-45W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
739 税込813
当日出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格100/110V-22W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
599 税込659
3日以内出荷

旭光電機工業レフランプ135W(屋外用)
エコ商品
全長(mm)158 ガラス球:クリヤ-スパッタ- 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷