絞り込み
ブランド
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 白熱電球

1,035件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
ムギ球2pcs ミネシマムギ球2pcsミネシマ(4件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球タイプフィラメント仕様3Vコード長さ(cm)20
ナツメ球 白 ELPAナツメ球 白ELPA
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
国民球5Wクリア ELPA国民球5WクリアELPA
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
特殊ナツメ T20 ELPA特殊ナツメ T20ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から翌々日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格電圧(V)110クリア全長(mm)50バルブ径(Φmm)20
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア60W ELPAシャンデリア60WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ミニボール 10W ELPAミニボール 10WELPA
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 集光形岩崎電気(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
サイン球 オーム電機サイン球オーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1個
3日以内出荷
装飾用に適した色電球です。
口金E26電球形状サイン球形状ST型消費電力(W)10径(Φ)×全長(mm)45×83
ミニ電球 白熱電球 ブライトライトミニ電球 白熱電球ブライトライト
699税込769
1セット(2個)
6日以内出荷
ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
一般球110V150W 旭光電機工業一般球110V150W旭光電機工業
629税込692
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
一般球110V200W 旭光電機工業一般球110V200W旭光電機工業
699税込769
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
保温電球 カバー付 minimal LAND保温電球 カバー付minimal LAND
3,698税込4,068
1箱
8日以内出荷から13日以内出荷
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
用途【ご使用時の目安】保温電球20W:室温+4℃保温電球40W:室温+7℃保温電球60W:室温+10℃セラミックヒーター100W:室温+15℃対象動物小鳥・小動物・爬虫類
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
長寿命ボール電球E26 60W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球
白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト東洋ライテック
159税込175
1個
当日出荷
定格電圧(V)100口金E26平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
バイブラランプ 旭光電機工業バイブラランプ旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
フリッカーランプC7 100V 旭光電機工業フリッカーランプC7 100V旭光電機工業
539税込593
1個
当日出荷
口金E12電球形状フリッカーランプ
シルバーボールG50 40W 旭光電機工業シルバーボールG50 40W旭光電機工業
529税込582
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
電球形状ボール球
ボール球G40 10W 旭光電機工業ボール球G40 10W旭光電機工業
299税込329
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
一般球カラーセラミック40W 旭光電機工業一般球カラーセラミック40W旭光電機工業
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状一般球
レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー40W旭光電機工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)40
白熱電球 東京メタル白熱電球東京メタル
159税込175
1個
当日出荷
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5WクリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン球 60W オーム電機ミニクリプトン球 60Wオーム電機
299税込329
1個
当日出荷
日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67
ナツメ球 T20E12 5W オーム電機ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機
199税込219
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
口金E17長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W直径(mm)30
ローソク球 C7E12 7W オーム電機ローソク球 C7E12 7Wオーム電機
92税込101
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-7W全高(mm)53直径(mm)25
回転灯用 G18B15S 12V 5W オーム電機回転灯用 G18B15S 12V 5Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
口金B-15S形状G-18クリア定格120V/5W全高(mm)36直径(mm)18
ミニボール球 G30E17 5W オーム電機ミニボール球 G30E17 5Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
定格110V-5W形状G‐30全高(mm)49直径(mm)30
ミニボール球 G40E26 25W オーム電機ミニボール球 G40E26 25Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
シャンデリア球 C32E12 25W オーム電機シャンデリア球 C32E12 25Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)96直径(mm)32
ミニランプ 40WC オーム電機ミニランプ 40WCオーム電機
189税込208
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58
ミニランプ 25WC オーム電機ミニランプ 25WCオーム電機
159税込175
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球