絞り込み
ブランド
口金
消費電力(W)
電圧(V)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 白熱電球

1,035件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機シャンデリア球 C32E17 40Wオーム電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
口金E17定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
カラー電球 PS70E26 100W オーム電機カラー電球 PS70E26 100Wオーム電機
799税込879
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
リモコン球 東西電気産業リモコン球東西電気産業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
ミニボール ELPAミニボールELPA
229税込252
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12電圧(V)110全長(mm)58ホワイトバルブ径(Φmm)40寿命約2000時間
ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色アイリスオーヤマ
379税込417
1個
当日出荷
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12定格消費電力(W)約0.2光色電球色相当材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.006全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260明るさ小形電球25形相当
電球 3 V TL3 35100用 DESCO電球 3 V TL3 35100用DESCO
1,798税込1,978
1個
60日以内出荷
質量(g)5
ミニランプ8W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ8W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
169税込186
1個
5日以内出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
口金E17定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)8外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA
299税込329
1セット(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
庫内灯フロスト ELPA庫内灯フロストELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
ボール球20WC ELPAボール球20WCELPA
341税込375
1個
11日以内出荷
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ボール球定格消費電力(W)20定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)100定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)70
サイン球 10W ELPAサイン球 10WELPA
439税込483
1個
翌々日出荷
装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)83定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45
ミニボール球25W ELPAミニボール球25WELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール球10W ELPAミニボール球10WELPA
429税込472
1個
当日出荷
装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
レフクリプトン球 ELPAレフクリプトン球ELPA
521税込573
1個
当日出荷
レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状レフ定格消費電力(W)22定格電圧(V)100/110全長(mm)68定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
シャンデリア 60W ELPAシャンデリア 60WELPA
329税込362
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
ホワイト定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
249税込274
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
サイン球 5W ELPAサイン球 5WELPA
209税込230
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110全長(mm)83定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)45
ナツメ球E12ロング ELPAナツメ球E12ロングELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
ナツメ球5WE17Wロング ELPAナツメ球5WE17WロングELPA
289税込318
1個
9日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球10WE17Cロング ELPAナツメ球10WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球10WE17Wロング ELPAナツメ球10WE17WロングELPA
289税込318
1個
7日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
国民球5WE12Wロング ELPA国民球5WE12WロングELPA
259税込285
1個
翌々日出荷
国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
ミニボール球G3010WE17Cロング ELPAミニボール球G3010WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
ミニボール球 Cロング ELPAミニボール球 CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球
ミニボール球G50ロング ELPAミニボール球G50ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
サイン球10WE26Cロング ELPAサイン球10WE26CロングELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
翌々日出荷
サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110クリア全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45
サイン球10WE26Wロング ELPAサイン球10WE26WロングELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45
ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業ミニクリプトンPS35 220V フロスト旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)220電力(W)60口金E17ガラス仕上フロスト外径(mm)35
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球シュナイダーエレクトリック
699税込769
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
曲がりシャンデリア球E14F25W段付 旭光電機工業曲がりシャンデリア球E14F25W段付旭光電機工業
599税込659
1個
9日以内出荷
全長(mm)108ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14Dガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア電球 旭光電機工業シャンデリア電球旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
全長(mm)96ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
曲りシャンデリア球E17クリア10W 旭光電機工業曲りシャンデリア球E17クリア10W旭光電機工業
449税込494
1個
6日以内出荷
全長(mm)108ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーボール25W 旭光電機工業シルバーボール25W旭光電機工業
539税込593
1個
9日以内出荷
全長(mm)78ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
220VボールランプG50クリア10W 旭光電機工業220VボールランプG50クリア10W旭光電機工業
449税込494
1個
9日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:トウメイ定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用ボールランプG70イエロー(内着) 旭光電機工業サイン用ボールランプG70イエロー(内着)旭光電機工業
789税込868
1個
9日以内出荷
全長(mm)100ガラス球:イエロー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用ボールランプ黄(内面着色) 旭光電機工業サイン用ボールランプ黄(内面着色)旭光電機工業
789税込868
1個
9日以内出荷
全長(mm)100【ガラス球】イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球