絞り込み
ブランド
口金
消費電力(W)
電圧(V)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 白熱電球

1,035件中 1,0011,035
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G95 220Vボールランプ 旭光電機工業G95 220Vボールランプ旭光電機工業
699税込769
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)127定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーボールG5040WTミラ- 旭光電機工業シルバーボールG5040WTミラ-旭光電機工業
539税込593
1個
9日以内出荷
全長(mm)78ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベビ-ボ-ル40Wホワイト 旭光電機工業ベビ-ボ-ル40Wホワイト旭光電機工業
259税込285
1個
9日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ビィンテージランプ 旭光電機工業ビィンテージランプ旭光電機工業
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド球17W7V260lm 旭光電機工業スタンド球17W7V260lm旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
ガラス球:クリア定格電圧(V)7口金B15Sガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
回転灯ランプ 旭光電機工業回転灯ランプ旭光電機工業
319税込351
1個
5日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
プチランプ長円柱型 25W 旭光電機工業プチランプ長円柱型 25W旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
全長(mm)125ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
プチランプ円柱型 旭光電機工業プチランプ円柱型旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
全長(mm)63ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
回転灯 旭光電機工業回転灯旭光電機工業
279税込307
1個
9日以内出荷
全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ12V 旭光電機工業ハロゲンランプ12V旭光電機工業
899税込989
1個
9日以内出荷
全長(mm)44ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金GY6.35ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プチランプ円錐型 旭光電機工業プチランプ円錐型旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
全長(mm)52ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
G24タイプ 旭光電機工業G24タイプ旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプR30クリア 旭光電機工業ミニレフランプR30クリア旭光電機工業
499税込549
1個
9日以内出荷
全長(mm)40ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用レフランプR40フロスト7.5W 旭光電機工業サイン用レフランプR40フロスト7.5W旭光電機工業
499税込549
1個
9日以内出荷
全長(mm)62ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ60Wブルー 旭光電機工業カラーレフランプ60Wブルー旭光電機工業
899税込989
1個
9日以内出荷
全長(mm)125定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
レフランプ135W(屋外用) 旭光電機工業レフランプ135W(屋外用)旭光電機工業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
全長(mm)158ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱透明カラーレフ球60W ブルー 旭光電機工業耐熱透明カラーレフ球60W ブルー旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
全長(mm)101ガラス球:耐熱透明ブル-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンボール球54Wホワイト 旭光電機工業クリプトンボール球54Wホワイト旭光電機工業
649税込714
1個
9日以内出荷
全長(mm)67ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ20W白 旭光電機工業ミニボールランプ20W白旭光電機工業
149税込164
1個
9日以内出荷
全長(mm)46ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ 旭光電機工業ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ旭光電機工業
269税込296
1個
9日以内出荷
全長(mm)46ガラス球:オレンジ定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ 旭光電機工業ミニボールランプ旭光電機工業
469税込516
1個
9日以内出荷
全長(mm)61定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業ボールランプG95カラーイエロー20W E26旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業ボールランプG50 E26 220V旭光電機工業
479税込527
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG95レッド60W内着 旭光電機工業ボールランプG95レッド60W内着旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:レッド・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG70 カラーレッド20W内着 旭光電機工業ボールランプG70 カラーレッド20W内着旭光電機工業
789税込868
1個
9日以内出荷
全長(mm)100ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ボ-ルランプE1425W白 旭光電機工業ボ-ルランプE1425W白旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷
全長(mm)78ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
一般球100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業一般球100Vホワイト 長寿命旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
全長(mm)98ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
一般九100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業一般九100Vホワイト 長寿命旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
一般電球220V150WC 旭光電機工業一般電球220V150WC旭光電機工業
809税込890
1個
9日以内出荷
全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
入数25個入り
レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー60W旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマE39口金 バラストレス 4000lmクラスアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
口金E39定格電圧(V)100-200消費電力(W)25ブラック質量(g)630電源AC全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
長寿命G95ボール球 ELPA長寿命G95ボール球ELPA(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌々日出荷
長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに口金E26電球形状ボール球定格消費電力(W)100光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134タイプ長寿命全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用
点灯管FG1E24付 ELPA点灯管FG1E24付ELPA
123税込135
1個
翌々日出荷
ナツメ球 白 24付 ELPAナツメ球 白 24付ELPA
123税込135
1個
翌々日出荷
ナツメ球台紙

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球