特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3250定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
オプトエナジー 大成ファインケミカルオプトエナジー大成ファインケミカル
99,980税込109,978
1箱(25本)
翌々日出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策種別40形 クリアグリーン定格ランプ電力(W)36光色クリアグリーンランプラピッドスタート形省電力管径(Φmm)32.5管長(mm)1198ランプ電流(A)0.44全光束(Lm)1360定格寿命(時間)12000仕様【防虫効果】70%
オプトエナジー 大成ファインケミカルオプトエナジー大成ファインケミカル
99,980税込109,978
1箱(25本)
翌々日出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策光色5波長形自然色ランプラピッドスタート形管長(mm)1198定格寿命(時間)12000仕様【防虫効果】50%
オプトエナジー 大成ファインケミカルオプトエナジー大成ファインケミカル
99,980税込109,978
1箱(25本)
翌々日出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、明るさを重視し、より明るい作業環境で安全な工場環境を実現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策種別40形 EXブライト定格ランプ電力(W)36光色3波長形昼白色ランプラピッドスタート形省電力管径(Φmm)32.5管長(mm)1198ランプ電流(A)0.44全光束(Lm)3620定格寿命(時間)12000仕様【防虫効果】50%
マジックオプトロンLED 大成ファインケミカルマジックオプトロンLED大成ファインケミカル
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策LED色クリアグリーン長さ(mm)1100幅(mm)70高さ(mm)30質量(kg)約0.7(本体0.4/電動部0.3)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)定格電力(W)15定格寿命(時間)40000(LED単体)電源コード(m)約1.8(電動部含む)電球の種類LED

特殊直管蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

低誘虫性蛍光灯特集
おすすめ人気ランキング
低誘虫性/純黄色蛍光灯