絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
ブランド
  • スリーアールソリューション(1)
  • 三協リール(1)
  • 川口電機製作所(6)
  • 日動工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 延長コード 川口電機製作所

    LEDライト 延長コード

    川口電機製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。
    電球の種類LED
  • LEDライト ライト部長尺(30cm) 川口電機製作所

    LEDライト ライト部長尺(30cm)

    川口電機製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト。電池BOXに接続して使用。 長尺なので幅広く照らす事が可能。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 電池BOX 単4 川口電機製作所

    LEDライト 電池BOX 単4

    川口電機製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト用電池BOX。 単4電池3本使用。
    電球の種類LED
  • LEDライト 電池BOX 単3 川口電機製作所

    LEDライト 電池BOX 単3

    川口電機製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト用電池BOX。 単3電池3本使用。
    電球の種類LED
  • LEDライト ライト部 川口電機製作所

    LEDライト ライト部

    川口電機製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業

    LEDパイプライト 100V用入力アダプター

    日動工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
    電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
  • 作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット 三協リール

    作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット

    三協リール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用トラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7本体寸法(mm)230×65×42電球の種類LED
  • LEDライト クリップ(大) 川口電機製作所

    LEDライト クリップ(大)

    川口電機製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト固定用クリップ。 LEDライト部を19インチラック等に固定する事が出来ます。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 スリーアールソリューション

    ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器

    スリーアールソリューション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ部品