絞り込み
ブランド
  • ELPA(16)
  • エスコ(7)
  • 旭光電機工業(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • マクサー電機(2)
口金
  • B15D(1)
  • E10(2)
  • E12(14)
  • E17(11)
  • その他(3)
電圧(V)
  • 110
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 18(3)
  • 24(4)
  • 28(1)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(15)
  • 120(2)
  • 140(3)
  • 220(8)
  • 250(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(12)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(5)
  • 40~50未満(1)
光色
  • 光色クリア(12)
  • 光色ホワイト(7)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(17)
白熱電球
電球形状
電球形状
スペース球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(26)
スペース球・小丸球/ナツメ球
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
B15D(1)
E10(2)
E12(14)
E17(11)
その他(3)
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
小丸球 E17 5W ELPA小丸球 E17 5WELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)30
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
欠品中
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
ナツメ110V5W ELPAナツメ110V5WELPA
259税込285
1個
当日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
小丸球 ELPA小丸球ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)30
ナツメ球ロング ELPAナツメ球ロングELPA(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
小丸球 ELPA小丸球ELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
パイロットランプ5Wクリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5WクリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ナツメ T20 ELPA特殊ナツメ T20ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から翌々日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格電圧(V)110クリア全長(mm)50バルブ径(Φmm)20
ナツメ110V3W ELPAナツメ110V3WELPA
249税込274
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)3定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機ナツメ球 5W 2個入 ホワイトマクサー電機
99税込109
1個
当日出荷
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
小丸球 ELPA小丸球ELPA
199税込219
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)46定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
スペース球 ELPAスペース球ELPA
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
パイロットランプT10110V5W 旭光電機工業パイロットランプT10110V5W旭光電機工業
259税込285
1個
8日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)1000径(mm)10
ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト マクサー電機ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイトマクサー電機(1件のレビュー)
79税込87
1個
4日以内出荷
T20ナツメ球。スリーブ入り
型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球E12ロング ELPAナツメ球E12ロングELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
ナツメ球5WE17Wロング ELPAナツメ球5WE17WロングELPA
289税込318
1個
9日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球10WE17Cロング ELPAナツメ球10WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球10WE17Wロング ELPAナツメ球10WE17WロングELPA
289税込318
1個
7日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
ナツメ特集
おすすめ人気ランキング
ナツメ・小丸球