LED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12PLuics¥3,598~税込¥3,958~特価
1セット(12枚)
当日出荷
強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
トラスコ品番160-8066適合本体LC-S01材質紙質量(g)510アズワン品番64-8592-06
LED捕虫器Luics SLuics当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
LED捕虫器Luics CLuics当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
LED Luics用ランプ ロングタイプLuics当日出荷
独自開発の捕虫用LEDランプです。
トラスコ品番160-8063適合本体LC-F01、LC-S01幅(mm)400高さ(mm)17質量(g)84奥行(mm)17アズワン品番64-8592-01
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります