28ページ目: 忌避剤・虫対策
吸引式LED捕虫器!
LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。
害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。
栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上!
消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
用途捕虫
設置面積(m2)1台/約400~500
関連資料(0.27MB)
1台
¥29,900
税込¥32,890
7日以内出荷
ネズミの生け捕り用トラップ。
トンネル内の床部分にネズミが乗ると、入口が閉まる仕掛けになっています。
傷を付けずに捕獲できるため、野生動物調査機関でのネズミ生息調査用に広く使われています。
折りたたみの構造で持ち運びに便利です。
種別捕獲かご
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76(15)×90×230
関連資料(1.06MB)
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
ハウスダストのもとにもなるダニから衣類や寝具類をガード。ダニを「よせつけにくい効果」をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、畳やマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。約1ヶ月防ダニ効果持続。殺虫成分・香料不使用。日本アトピー協会推薦品。抗菌・防臭効果で部屋干し臭・生乾き臭をすっきり。漂白剤や柔軟剤と併用可能。【ご使用方法】。・全自動洗濯機、ドラム式洗濯機:柔軟剤投入口に本品を入れ、洗濯します。・2槽式洗濯機:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、注水を止めて約5分間まわします。
用途ダニ対策、防ダニ仕上げ剤として。
容量(mL)500(1本あたり)
材質脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤
有効期間約1ヶ月
1セット(500mL×2本)
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色ウォルナット
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-68
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。
薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません
現場での大掛かりな養生も不要です。
被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。
「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。
「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。
2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。
カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除
利用場所屋内・屋外
成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)
使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所
使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。
外観白色の泡沫
香り無臭
仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張
適合害虫シロアリ
1本(500mL)
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
たっぷり粘着剤でよく捕れる!黒色台紙でネズミに気づかれにくい。
台紙入数を5枚に増量!(従来品は3枚)
粘着剤を限界まで塗布!メーカー比20%増。※耐水チュークリン業務用との比較
耐水台紙にアップグレード!使用場所は自由。
有効成分ポリブデン
台紙ブック型、耐水台紙
塗布量粘着剤:約30g
1個(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ミディ水和剤は幼虫の全令期に有効なキチン合成阻害タイプの昆虫成長阻害剤(IGR剤)です
不快害虫(ユスリカ、チョウバエ)の幼虫全令期に極めて微量で効く脱皮阻害剤
本剤を摂食した幼虫は脱皮に失敗して死亡
有機リン剤抵抗性害虫にも有効
哺乳動物、鳥類、魚類に対して安全性の高い薬剤
用途側溝、下水、河川、浄化槽、汚水溜、雨水ますなど
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
区分不快害虫用殺虫剤(雑品)
有効成分ジフルベンズロン 25%
剤形水和剤
利用場所屋内屋外両用
1袋(1kg)
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
ヘビを捕獲する事が出来るトングです。
ヘビをしっかりと掴み逃がしません。
長さ(mm)1220
質量(kg)1.36
材質アルミ
1本
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
ベトベト感のみで忌避し、粘度は非常に高く、無臭。
色は半透明のベージュ色。
耐候性、耐熱性に優れ、180 の高温でも流出しません。
塗布効果は1 年以上持続し、下地表面が腐食することもありません。
コーキングガンで簡単に施工出来ます。
対象動物ハトなど
施工面積ジグザグ状に塗布し1本で約4~6m
成分ポリブデン
1本(300mL)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約1.2~3.6
利用場所屋外
1本
¥37,900
税込¥41,690
3日以内出荷
置くだけ簡単、ネコが嫌がる天然植物由来(レモングラスと木タール)のニオイを発する忌避剤。安心の天然成分。即効性の顆粒タイプと持続性の固形タイプを配合し30日間効果をしっかり持続。屋内・屋外使用OK。花壇や車庫、ゴミ捨て場、物置など、猫が近づいて欲しくない場所に置くだけ簡単設置。効果の範囲は半径約1m。雨に強いので屋外でもしっかりと効果を発揮。
用途猫の忌避剤として。天然成分 屋外 屋内 置くだけ 簡単 野良猫 糞尿 被害
対象動物猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×2×9.5
質量(g)1袋あたり50
成分木タール、生ニンニク、レモングラス、特殊セラミック
作業範囲(m)効果:(約)半径1
1セット(4袋×2セット)
¥2,390
税込¥2,629
6日以内出荷
カーテン用虫よけスプレー。週に1回スプレーするだけで、処理面に触れた嫌な虫の、室内への侵入をブロック。
天然消臭成分配合で、カーテンに付く不快なニオイを消臭。無臭性。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
ハウスダストの原因にもなるダニから、寝具類をガード。ダニをよせつけにくい効果をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、タタミやマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。洗濯時に入れるだけで防ダニ加工。ダニをよせつけません。漂白剤や柔軟剤と併用できます。ニオイの原因となる雑菌に効果を発揮し、衣類のニオイを抑えます。インテリアファブリックス性能評価協議会の基準を満たしております。お子様の寝具類にも安心してお使いいただけるよう、肌への刺激が少なく、口に触れても問題のない成分を使用。洗濯のすすぎ時に入れるだけで防ダニ加工ができます。防臭、柔軟効果をプラス。殺虫成分、香料不使用、アトピー協会推薦品。
用途洗濯できる綿・化学繊維の衣類、寝具類、マット類、毛布、カーペット、タオル、シーツ等の防ダニ仕上げ剤
有効期間約1ヵ月
適合害虫ダニ
成分脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤
仕様殺虫成分:不使用、香料:不使用
利用場所屋内
色シルバー
適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)
材質紙
取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除
材質PET
質量(g)約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×130
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ
利用場所屋内屋外両用
1セット(200g×2個)
¥59,900
税込¥65,890
当日出荷
開いて置くだけでネズミがとれる!
波状粘着剤になっているので大きなネズミも逃しません。
ネズミがよく通る場所へ設置してください。
2枚入り。
用途ネズミ用
対象動物ネズミ
1個(2枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
付属品吊下げ紐
材質スチロール樹脂、PET
寸法(mm)140×120×490
質量(g)186
アズワン品番64-7966-91
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×100×5
アズワン品番64-2283-75
入数12枚
1個(12枚)
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色レインボー
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
クモ・ムカデ・ダニの忌避剤
クモが嫌がる臭いで近寄らせず、巣の発生を防止
クモやムカデ・ダニが約4~6カ月(使用環境により前後します。)は寄り付きません
スプレー噴霧またはハケ塗りだけで、取扱いは簡単です
天然植物素材を原料とした、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・マンション・ホテル・商業施設の軒下などのクモの巣の発生防止、自動販売機・電気制御盤等の内部へのクモ侵入の防止
成分天然草木エキス他
使用方法作業前に現状あるクモの巣をほうきなどで取り除いてください。対象物へ噴霧または塗布してください。
使用の目安15~30ml/m2(原液)
適合害虫クモ・ムカデ・ダニ
外観液体
有効期間約4~6カ月
使用期限1年
同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。
コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。
匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色の粘着シート×10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)260
電圧(V)(格子)500
範囲(参考有効)20m2
使用電池リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能IP44
充電時間(時間)約5.5
サイズ(mm)70×70×200
充電可能回数約500回
アズワン品番64-3183-52
点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約7ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで
材質ポリエチレン
外形寸法(cm)約400×360
有効期間約7ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1枚
¥519
税込¥571
7日以内出荷
【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン
外形寸法(cm)約90×180
有効期間約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1枚
¥519
税込¥571
7日以内出荷
まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避
仕様カートリッジ1本付、電池式
電池単3電池×6本(付属)
有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
仕様鳥の生態磁石を強力磁石でかく乱し、鳥を忌避させます。フェライト磁石とホログラムシールのダブル効果
材質ABS樹脂+フェライト磁石
サイズ(mm)90×12×113(H)(2個組)
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
アクセサリー感覚で使える!優しい花の香りの虫よけ。かわいい5種類の色と形状のブレスレットが入っています。分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。虫が嫌がる花の香り成分配合。殺虫成分は含みません。長さ調節ができるので、手首や足首にピッタリフィット。5本入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。水にぬれても効果は変わりません。皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ
シリーズ虫よけカオリング
香り花
1箱(5本)
¥509
税込¥560
当日出荷
服に貼るだけかんたん!やさしいオレンジの香りの虫よけ。虫が嫌がる香り成分配合。殺虫成分は含みません。かわいいイラストの虫よけシールが6種類入っています。服や帽子に貼るだけ!簡単虫よけです。分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。24枚入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫よけカオリング
1箱(24枚)
¥599
税込¥659
翌日出荷
反射板の採用により捕獲性アップ
材質ABS樹脂
質量(kg)2.3
電源(V)単相100
外寸(mm)410×165×H315
電源コード(m)2
誘虫ランプTL-E22W(20W)
捕虫紙2個使用
アズワン品番64-3542-56
EBM品番7843700
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
お家の周りの侵入を防ぎたい場所に噴霧して、アリの侵入を 約1ヶ月防ぎます。
お家の周りのアリや不快な虫に直接スプレーして駆除します。
アリを吹き飛ばさず1本で手軽に広範囲の処理ができます。
適合害虫アリ、シロアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ、ムカデ、タカラダニ
有効成分ビフェントリン
有効期間約1ヶ月
利用場所屋外
1本(480mL)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)50~80
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6706
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ラットシールド専用の交換用ブラシです。ラットシールド専用の交換用ブラシです。ラットシールド(クマネズミ、ドブネズミ用)専用の交換用ブラシです。ネズミの種類(ハツカネズミ/クマネズミ・ドブネズミ)によって、2種類の毛丈からお選びください。
質量(g)23
対象動物ネズミ
2018年トラスコ掲載ページ9 1082
天然フルーツ成分配合誘引剤でダニを集めて粘着シートで捕獲、ダニのフンや市外から発生するアレルゲンも抑制します。
ダニの居そうなところに敷くだけで簡単にセットできる、耐湿性・通気性に優れたシートタイプ。
日本アトピー協会推薦品。
成分マイクロカプセル化フルーツエキス、食品用糊
材質外側:ポリエステル・アクリル、誘引シート:綿不織布
適合害虫ダニ
有効期間目安として開封後約3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1枚
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
12日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。