忌避剤・虫対策 :「捕虫器」の検索結果

忌避剤・虫対策とは、主に蚊やハエなどの害虫駆除や、ネコ・ハトなどの動植物の接近や接触を避けるために用いられるものです。虫や動物の忌避する成分が含まれていますが、香りつきのものもあります。蚊やゴキブリといった虫やネズミには、駆除・捕獲用アイテムもおすすめです。また、犬猫やヘビ、モグラなどの対策には、それらの動物に危害を与えることなく使用出来る忌避剤もあります。スプレーや粉剤タイプなどがあるので、目的に合わせて利用しましょう。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.2 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.7 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
55,900 税込61,490
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります