絞り込み
有効面積(m2)
  • 300
  • 20(2)
  • 30(5)
  • 33(1)
  • 50(25)
  • 60(4)
  • 80(6)
  • 80~120(1)
  • 90(9)
  • 100(3)
  • 100~150(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 55(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • インセクトキール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用) エスコAC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)エスコ
169,500税込186,450
1個
翌日出荷
用途スーパー、コンビニ等に。有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
電撃殺虫器 インセクトキール電撃殺虫器インセクトキール
139,880税込153,868
1個
3日以内出荷
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器