電撃殺虫ラケット ストライカー

電撃殺虫ラケット ストライカー - インターベース

電気ショックで蚊や小さな虫を一撃
ボタンを押しながら虫に向けて振るだけ!

用途
虫刺され防止
材質
PP、スチール、アルミ
グレー
質量(g)
170
タイプ
乾電池式
電源
単3電池×2本(別売)
連続使用時間
8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×2×51、本体:17.5×45.5×4
内容量
1本
注意
※乾電池式 単三電池3本必要になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923207IB-446
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする