絞り込み
有効面積(m2)
  • 50(3)
消費電力(W)
  • 11
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(6)
  • 40(3)
ブランド
  • ピオニーコーポレーション(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)吸引捕虫器PROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
ピオニーLED型捕虫器 LO-201 ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201ピオニーコーポレーション
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BGピオニーコーポレーション
55,900税込61,490
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器