マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDF
材質スティール
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

吸着力(N)150 エスコ品番EA781EF-17 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)