絞り込み
吸着力
  • 90N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(8)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(15)
  • 80N(11)
  • 100N(13)
  • 147N(8)
  • 150N(15)
  • 180N(10)
  • 196N(13)
  • 200N(15)
  • 220N(9)
  • 250N(8)
  • 400N(12)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • カネテック(4)
  • 杉原産業(3)
  • エスコ(2)
  • テクノプラン(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54直径(mm)44
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形杉原産業
189税込208
1袋(1個)
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
699税込769
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JFBNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質スティール
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
699税込769
1個
5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています皿ねじ用穴用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSMNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSFNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)薄型永磁ホルダーSK(新潟精機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット(穴付) エスコ強力マグネット(穴付)エスコ
4,950税込5,445特価
1個
当日出荷から翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11表面処理ニッケルメッキ
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40表面処理ニッケルメッキねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
ハイブリッド電磁ホルダー テクノプランハイブリッド電磁ホルダーテクノプラン
139,800税込153,780
1個
62日以内出荷
磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
Φ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
吸着力(N)90エスコ品番EA781EF-16外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプカネテック
5,598税込6,158
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付ねじ-材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JURNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
棒形電磁ホルダ カネテック棒形電磁ホルダカネテック
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
マグネットホルダー