絞り込み
吸着力
  • 1.6N(1)
  • 4.8N(2)
  • 7.6N(2)
  • 10N(1)
  • 16N(2)
  • 30N(4)
  • 67N(2)
  • 91N(2)
  • 100N(1)
  • 130N(2)
  • 139N(2)
  • 160N(2)
  • 180N(2)
  • 200N(4)
  • 250N(2)
  • 300N(3)
  • 350N(2)
  • 400N(2)
  • 600N(2)
  • 1100N(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • BeHAUS(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • SK(新潟精機)(6)
  • エスコ(77)
  • カネテック(56)
  • ギガ・セレクション(2)
  • シンワ測定(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • テクノプラン(46)
  • ノガ(9)
  • ラクテム(33)
  • 下西技研工業(4)
  • 下西製作所(4)
  • 杉原産業(16)
  • 理研計測器(1)
  • 菱小(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー TRUSCO

    マグネットホルダー

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • オールキャッチ TRUSCO

    オールキャッチ

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
    用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
  • マグネットハンガー TRUSCO

    マグネットハンガー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
    用途ケーブル掛け、ハンガー取付ねじM6×1.0材質(磁石)フェライト磁石
  • マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCO

    マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • マグネットホルダー TRUSCO

    マグネットホルダー

    TRUSCO
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。表面磁束密度(T)0.13
  • 図面ホルダー TRUSCO

    図面ホルダー

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
    用途図面の管理、表示用として仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450高さ(mm)55.7質量(g)1550奥行(mm)65吸着力(N)800
  • サマリウムコバルトマグネットホルダー TRUSCO

    サマリウムコバルトマグネットホルダー

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-9922高さ(mm)8質量(g)11ねじ径M5×0.8 深さ5.5mm吸着力(N)61外径(Φmm)16表面仕上げニッケルメッキ磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
  • マグネット六角ホルダー TRUSCO

    マグネット六角ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
    用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
  • ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCO

    ホルダ付きマグネットV溝タイプ

    TRUSCO
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
    用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • ネオジムマグネットホルダー TRUSCO

    ネオジムマグネットホルダー

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール高さ(mm)8質量(g)10吸着力(N)91外径(Φmm)16表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM5×0.8 深さ5.5最高使用温度(℃)80磁石寸法(mm)Φ12.5×2磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
マグネットホルダー