屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)Φ30×25
質量(g)100
タイプコード上面引出し仕様
電流(A)0.09
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
吸着力(N[kgf])最大80[8]
寸法P1(mm)10
寸法P2(mm)7.5
寸法C(Φmm)3.5
寸法M1(mm)M6×1.0深12
寸法M2(mm)Φ4深2
1台
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
使用率(%)100ED
各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く)
ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。
防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。
付属品六角棒スパナ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております)
吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。
着脱の切れが良いです。
メッキ仕上げをしています。
連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。
修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。
WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。
WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。
整流器付です。
用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。
電圧(V)単相 AC200
使用率(%)100ED
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。)
電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。
仕様消磁機能あり
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。
適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
使用率(%)100ED
鉄のシートメタルの運搬に使用します。
アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98
磁力(kg)170
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
小さな部品を掻き集めることができます。
クイックリリースハンドル付。
軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400
能力(kg)掻集:6.35
磁力(kg)0.476
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。
磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660
質量(kg)0.04
磁力(kg)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
伸縮式ハンドル。
工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。
ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050
ヘッド幅(mm)385
磁力(kg)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。
冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)
質量(kg)1.4
磁力(kg)50
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
小物部品を磁化することができます。
導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111
磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用
寸法(mm)N・S極の距離:6.3
質量(g)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1
磁力(kg)0.9
1パック(10個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路
磁束密度1200ガウス
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。