絞り込み
吸着力
- 20N
- 8N(10)
- 10N(17)
- 18N(9)
- 30N(22)
- 40N(18)
- 50N(16)
- 60N(16)
- 80N(13)
- 90N(17)
- 100N(13)
- 150N(15)
- 180N(11)
- 196N(12)
- 200N(19)
- 220N(10)
- 250N(9)
- 350N(12)
- 400N(14)
- 600N(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- カネテック(4)
- 杉原産業(4)
- エスコ(2)
- 下西製作所(2)
- ラクテム(2)
- TRUSCO(1)
- 下西技研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ラクテム¥439税込¥4831個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。皿ねじ用穴用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥469税込¥5161個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ホルダー 薄型
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ
杉原産業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ
カネテック¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ
下西技研工業¥1,390税込¥1,5291個4日以内出荷・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
棒形電磁ホルダ
カネテック¥189,800税込¥208,7801台30日以内出荷この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED