437件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
取手取付ねじM6×1.0 参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6701 質量(g)80 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 ねじSUS304相当 六角ナットSUS304相当 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
欠品中

吸着力(N)5 エスコ品番EA781EF-11 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
350 税込385
翌日出荷

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
特価
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRM
タイプおねじ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチングマグホルダー 下西技研工業 動画あり
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン。・AGV(無人搬送車)の台車連結。・工場内での鉄板の吊り下げ移送。・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送。・連続プレス機械のワーク送り。・シャーリング機械のたわみ取り 電圧(V)DC24 電源コード(m)0.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。 表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。 材質(本体)SS400 表面処理ニッケルメッキ(マグネット) 表面処理(本体)無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
770 税込847
当日出荷


1個
5,850 税込6,435
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
2,720 税込2,992
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチクラフトハンドル型のマグネット
1個ほか
548 税込603
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JFB
材質スティール
1個
719 税込791
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。 吸着力(N)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44 取付用ねじ穴M8×1.25 仕様ON/OFF機能なし トラスコ品番288-3317 質量(g)750
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6965 質量(g)40 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])3[0.3] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6949 質量(g)5 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。皿ねじ用穴用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8.6
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。
使用温度(℃)上限:80 表面処理外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm) 材質(磁石)ネオジウム
1個(1個)
2,210 税込2,431
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ) 取付ねじ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,900 税込31,790
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚 材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 質量(g)270 プレート寸法(mm)Φ81×12 リング内径(Φmm)15
1個
1,490 税込1,639
欠品中

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20) 吸着力(N)410(41kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM8
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5) 吸着力(N)350(35kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷