437件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ マグネットホルダー 平鋼用
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。 使用厚さ(mm)素材:2~ 安全率3倍
1個(1個)
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下西技研工業電磁ホルダ
連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを。切り替えます。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけ。ます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。 仕様使用率:100%ED 電源コード(m)0.5
1箱
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け 耐熱温度(℃)230
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け 耐熱温度(℃)300
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:280 パイプ直径(Φmm)25
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限240 材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限240 材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG) 材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80 角辺(mm)□25 表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG) 材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25) 高さ(mm)74 吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5 定格電圧(V)DC90 吸着力(N)約90 定格電流(A)約0.4 使用率(%)50ED
1個
139,800 税込153,780
62日以内出荷

交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
1個
29,980 税込32,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。
電流(A)出力 3 電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
仕様逆励磁回路:有り(自動) 入力電圧(V)単相AC100 電流容量(A)3 端子外部制御:有り
1個
169,800 税込186,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)7.8 質量(g)0.7 吸着力(N)2 深さ(mm)取付ねじ:3 公差(mm)直径:+0/-0.1 取付ねじサイズM2×0.4 直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷

プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。 寸法L1(mm)8 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(ハンドル)SS400 材質(磁石)ネオジム 材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当 寸法L(mm)12 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。 幅(mm)230 高さ(mm)100 奥行(mm)155 入力電圧(V)単相 AC100
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。 吸着力(N)3300 (330kgf) 取付ねじM12 深20 電圧(V)90 電流(A)0.35 質量(kg)2.7 仕様回り止穴:6キリ深6
1台
53,880 税込59,268
7日以内出荷

ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
75,980 税込83,578
7日以内出荷

1個
21,600 税込23,760
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください
仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740 アズワン品番65-2311-12
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷