特価
本日11月13日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
437件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2218-19
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-64
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm アズワン品番65-2217-63
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm アズワン品番65-2217-62
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90° アズワン品番65-2217-61
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90° アズワン品番65-2217-60
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-59
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-58
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸 アズワン品番65-2217-57
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-56
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280° アズワン品番65-2218-17
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM5
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ40×8 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM5
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
410 税込451
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-16 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-15 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-14 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-13 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7 穴径(Φmm)4.5 使用温度(℃)80以下
1個
830 税込913
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×4.5 穴径(Φmm)3 使用温度(℃)80以下
1個
190 税込209
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ88×13.5 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM8
1個(2個)
22,800 税込25,080
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ66×8 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM5
1個(2個)
15,000 税込16,500
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ43×6 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM4
1個(2個)
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ22×6 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM4
1個(2個)
6,790 税込7,469
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ12×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
4,240 税込4,664
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ8×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
2,170 税込2,387
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ12×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
4,240 税込4,664
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ8×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
2,170 税込2,387
当日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)95(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
765 税込842
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径) 吸着力(N)13(1.3kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
360 税込396
翌日出荷

交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。出力電圧計付です。出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。電源ケーブル(2m)付。
アズワン品番64-5016-88
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5 目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38 マグネット部寸法(mm)30×40×35H
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
1パック(10個)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56 マグネット部寸法(mm)50×60×55H
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。 トラスコ品番836-1496 2018年トラスコ掲載ページ1 1154
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適 トラスコ品番756-6298 幅(mm)55 質量(kg)0.8 高さ(mm)175 タイプ逆励磁回路 奥行(mm)160 出力電圧(V)DC0~24/0~6 入力電圧(V)単相100~220 出力電流(A)3
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷