437件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
当日出荷

1個
1,160 税込1,276
当日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

カネテック電磁ホルダ KE-K
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。 電圧(V)DC24 適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24 使用率(%)連続100% ED
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプネオジムホルダー 超強力タイプ
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷


吸着力(N)91 外径(Φmm)16 高さ(mm)8 磁石寸法(mm)Φ12.5×2 取付ねじM5×0.8 深さ5.5 トラスコ品番440-9914 材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール 質量(g)10 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カネテックV形電磁ホルダ
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。 使用率(%)100%ED
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。 出力電圧計付です。 出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。 電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。 直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。 定格出力電圧DC 0-120V 電源単相 AC100/200V 50/60Hz
1台
269,800 税込296,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。 吸着力(N)400 トラスコ品番808-6021 寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120 質量(kg)1
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

SK(新潟精機)プレートマグネット
RoHS
用途鉄片の捕集、回収等に 全長(mm)130 吸着力(N)59 全幅(mm)52 厚さ(mm)15 材質フェライト磁石 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

クリップでメモを挟むことができます。
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)