227件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)(最大)500
1個
939 税込1,033
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途せまい手の届かない場所に 吸着力(N)45 トラスコ品番798-2534 材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼 全長(mm)165~845 マグネット部寸法(mm)14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 全長(mm)295-625 吸着面寸法(Φmm)12
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
用途部品や鉄くずの回収。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3494 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1850~3100 質量(g)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。 仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り) トラスコ品番855-8100 質量(g)0.9 2018年トラスコ掲載ページ1 1194
1個
139 税込153
当日出荷

伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。 全長(mm)133~556 径(Φmm)(マグネット)11.0 トラスコ品番320-0434 質量(g)27 吸着力(N)15
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。 トラスコ品番160-7242 幅(mm)87 高さ(mm)710 質量(g)590 奥行(mm)51 吸着力(N)29.4
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。 仕様ネオジュウム磁石付 材質(シャフト)ステンレス
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)30 全長(mm)960 吸着面寸法(Φmm)96
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg)【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100 全質量(g)約1065 収納~最長(約)mm1400~3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。 トラスコ品番206-4685 幅(mm)87 材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)170 質量(g)320 奥行(mm)51 吸着力(N)29.4 アズワン品番64-8723-88
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)40 全長(mm)180 吸着面寸法(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定棒状マグネット
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。 材質ハイカーボンスチール
1組(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅い土の中、水溜りの中も取れます。・工事現場、作業場でのビス等の回収、清掃に最適、その他使い方も自在。
入数1台
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等 トラスコ品番287-0720 材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金 全長(mm)960 質量(kg)1.6 吸着力(N)30 底径(Φmm)97
1個
7,898 税込8,688
欠品中

ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ1 1192
1本
8,298 税込9,128
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3493 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1350~2100 質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。 寸法(mm)吸着面:115×52 全長(mm)730 質量(g)635 吸着力(kg)5
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番856-6667 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ1 1197
1本
1,298 税込1,428
欠品中

サンフラッグ(旧:新亀製作所)Wキャッチ
RoHS
1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。 保持力(g)約200 トラスコ品番777-7833 寸法(mm)500 質量(g)168 最大幅(mm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm)153~475 トラスコ品番361-1922 材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮 質量(g)25 吸着力(N)13 マグネット部寸法(mm)7.5 表面磁束密度(T)0.3
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様フレキシブルシャフト 全長(mm)1390 吸着能力(kg)3.6kg
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ 吸着力最大800g
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm)25 使用温度(℃)上限80 外装ステンレス(SUS316L) タップサイズM6・深さ8mm(両端) マグネットネオジム系希土類磁石 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)1.2
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 吸着力(N)- 幅(mm)112 奥行(mm)112 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)連続150以下 最大180以下 吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。 吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番403-1873 材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム 質量(g)150 電源アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd)27000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 セット内容LR44電池×3 全長(mm)580 電源LR44×3(テスト用付属) 吸着面寸法(Φmm)17
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 全長(cm)64 吸着力(最大)800
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットで狭い所もらくらくキャッチします。かりわくの間に落とした工具のピックアップにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に強力マグネットを装着しています。 先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。 強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。 最長5cmまで伸ばせます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。 吸着力(N)33 仕様LEDライト付き トラスコ品番356-0201 材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂 全長(mm)200~820 質量(g)100 電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属) マグネット部寸法(mm)Φ18.6
1本
4,598 税込5,058
当日出荷