絞り込み
吸着力
- 10N
- 0.1N(1)
- 0.2N(1)
- 0.5N(3)
- 4.4N(3)
- 6N(2)
- 13N(2)
- 19.6N(3)
- 20N(2)
- 22N(3)
- 29.4N(2)
- 30N(4)
- 40N(3)
- 49N(2)
- 50N(3)
- 80N(2)
- 250N(3)
- 800g(2)
- 900g(2)
- その他(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
磁選機器とは、散らばった金属片や金属粉を磁石で吸い付け回収する機器です。狭い隙間に落ちた金属片を細い棒状の磁選機器を挿入し、金属片を拾い上げることもできます。機器は伸び縮みするタイプ、自由に曲げられるタイプなど、種類が豊富。金属粉などを含んだ流路中に挟み込んで、金属粉を取り除くフィルターの使い方も可能です。格子型の磁選機器は、ダクトの間に入れて流体と一緒に流れる金属粉を取り除きます。棒状の磁石を格子状に組んでいる機器ですが、棒単体を使い金属粉を除去することも可能です。いろいろなサイズと形状があるため、目的に合った磁選機器を選ぶことができます。

マグネットハンド(アンテナタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
ハンドマグネット
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。用途鉄片の拾い出し等に吸着力(N)10吸着面寸法(Φmm)113×63RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
BAHCO(バーコ)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から翌々日出荷エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535