226件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
499,800 税込549,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ超高磁力タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
579,800 税込637,780
55日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (高磁力タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
459,800 税込505,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (標準タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。
寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31 アズワン品番64-5017-72 メーカー商品コード143-5704
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。
幅(mm)280 高さ(mm)464 奥行(mm)350 吊上能力(kg)1500 アズワン品番64-5017-21 メーカー商品コード166-3813
1個
769,800 税込846,780
9日以内出荷

1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.2
1本
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.0
1本
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)0.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着 てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
用途鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用 / 鋼板と距離を保ちながら搬送できる 使用磁石ネオジウム磁石
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上面精度の向上します。 研削盤に取付けクーラント液を浄化します。 マグネットドラムで鉄分を除去します。
1台
178,800 税込196,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。
穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20 使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4 材質(表面)ステンレス(SUS304)
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 動画あり
ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。
用途切板・端材の吸着運搬に 対象搬送物5kg以下の搬送物
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応 吸着力(N[kgf])49(5) トラスコ品番166-1698 セット内容六角穴付ボルトM6×101個 直径(Φmm)45 高さ(mm)10 質量(g)0.13
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途マシニングにも対応 吸着力(N[kgf])24.5(2.5) トラスコ品番166-1701 セット内容六角穴付ボルトM6×101個 直径(Φmm)45 高さ(mm)10 質量(g)0.13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

異形ワークにも幅広く対応します。
用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定 トラスコ品番166-1697 質量(kg)0.13 直径(Φmm)42 高さ(mm)10.6 タイプV溝(120°)
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
用途上部ワークサポーターも対応可能 トラスコ品番166-1699 質量(kg)0.13 直径(Φmm)42 高さ(mm)10.6 タイプ球状(SR50)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。 全長(mm)645 電源CR2032リチウム電池×2個(付属) 爪数4本 吸着能力(kg)2.26kg
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネットSUS316L 表面磁束密度(T)1(10000G) 表面仕上げバフ#400 取付け方法全周溶接 材質SUS304
1個
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スーパーツールマグネットバー
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。 材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L) 最高使用温度(℃)80℃ 直径(mm)25 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)0.8
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。 材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L) 全長(mm)300 最高使用温度(℃)80℃ 直径(mm)25 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)0.8
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400 材質SUS304
1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304 寸法H(mm)50 仕上フラットバー:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50 仕上マグネット枠:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質マグネット枠:SUS304
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304 寸法L(mm)350 寸法A(mm)2S 寸法F(mm)226 仕上バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304 寸法L(mm)(359) 寸法A(mm)2S 寸法F(mm)200 寸法D(mm)Φ23 寸法E(mm)55 寸法B(mm)Φ47.8 寸法C(mm)1S 仕上バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 仕上バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質SUS304
1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)49 全長(mm)660-1080 吸着面寸法(Φmm)80
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 セット内容LR44電池×3 全長(mm)580 電源LR44×3(テスト用付属) 吸着面寸法(Φmm)17
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

トラスコ品番125-6730 材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)120 高さ(mm)23 奥行(mm)93 表面磁束密度(T)0.15
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。 仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません) 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 表面磁束密度(T)0.13 2018年トラスコ掲載ページ1 1205
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3834 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)1.4
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3833 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)1.3
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3831 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)0.96
1本
77,980 税込85,778
当日出荷