電磁ホルダー :「角度」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-64
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm アズワン品番65-2217-63
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個 アズワン品番65-2218-18
1個(4個)
3,810 税込4,191
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90° アズワン品番65-2217-61
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2218-19
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-59
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-58
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280° アズワン品番65-2218-17
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90° アズワン品番65-2217-60
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-56
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸 アズワン品番65-2217-57
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm アズワン品番65-2217-62
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

『マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります