「吸着力」から絞り込む
30N(1)
吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。
トラスコ品番161-1850
幅(mm)280
質量(kg)0.84
高さ(mm)685~1015
奥行(mm)28
ハンドル寸法(mm)685~1015
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。
柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。
ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など
屋外修理作業等
トラスコ品番287-0720
材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金
全長(mm)960
質量(kg)1.6
吸着力(N)30
底径(Φmm)97
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。