7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテック電磁レール
薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
質量(kg)25 寸法L(mm)500 電流(A)0.52 定格DC180V、連続 寸法L1(mm)300
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

カネテック磁化レール C型
薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
質量(kg)50 寸法L(mm)1000 電流(A)1.01 定格DC180V、連続 寸法L1(mm)270×3
1台
489,800 税込538,780
60日以内出荷

カネテック磁化レール
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます 材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品 寸法(mm)130×52×15
1セット(2個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
寸法(mm)130×52×15 質量(g)340 吸着力(N)50 トラスコ品番101-4307 材質マグネット:フェライト磁石
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。
穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20 使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4 材質(表面)ステンレス(SUS304)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります