キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
バネ圧キャスターハイロジック当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロンストッパーなしアズワン品番64-9700-95キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター
ストッパー付固定キャスター KBZウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から6日以内出荷
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3480取付穴径d(Φmm)11