絞り込み
ブランド
  • ナンシン(4)
車輪径(Φmm)
  • 73
  • 25(60)
  • 32(75)
  • 38(103)
  • 40(301)
  • 50(1,306)
  • 60(142)
  • 65(985)
  • 75(1,803)
  • 80(130)
  • 85(130)
  • 100(2,386)
  • 125(1,136)
  • 127(43)
  • 130(739)
  • 150(1,882)
  • 160(85)
  • 180(130)
  • 200(1,181)
  • 250(281)
  • 300(182)
材質(車輪)
  • エラストマー(4)
許容荷重(daN)
  • 75(4)
  • 75.511(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(4)
車輪幅(mm)
  • 62(4)
62
取付高(mm)
  • 83(2)
  • 89(2)
83・89
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(2)
あり・なし
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪、エラストマー車 ナンシン双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター